※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の 空圧工具アクセサリー
New-Era(ニューエラー)の 空圧工具アクセサリー部品
ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19709859
品番
PPUS-SD10-15-TP-QM
参考基準価格(税別)
¥41,120
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
アクチュエータ内蔵小型リニアガイドにテーブルを融合しています。
用途
高精度位置決めに。
ワーク搬送に。
位置決めストッパに。
ワークのクランプに。
トラスコ品番
207-1292
材質
本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼
ストローク(mm)
15
適合径(Φmm)
シリンダ:10