※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)ボディのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19709947 品番 MVB-125
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。
ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。
ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。

用途
回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板
振動モード:ブロック、レンガ、モルタル
トラスコ品番216-5026 全長(mm)172 有効長(mm)130 刃厚(mm)3 刃径(mm)125
注意
※MVB単体だけでは使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする