曜日別特売
SSDL1220N スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKD 19710559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSDL1220N スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKD 19710559
SSDL1220N スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKD 19710559
SSDL1220N スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKD 19710559

スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径M5口径配管ポート:M5ストローク(mm)20注文コード19710559品番SSDL1220N
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。
ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。
全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。
六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。

用途
ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。
トラスコ品番227-0942材質本体:アルミニウム合金シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20接続口径M5取付支持形式ダイレクト取付ねじ径M5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0チューブ内径(Φmm)12口径配管ポート:M5
注意
※シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする