※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSDL2510N スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKD 19710638 SSDL2510N スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKD 19710638 SSDL2510N スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKD 19710638

スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径M5 口径配管ポート:M5 ストローク(mm)10 注文コード19710638 品番SSDL2510N
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は接続口径・口径・ストロークなど34種類から選べます 他の種類を見る

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。
ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。
全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。
六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。

用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。 トラスコ品番227-2505 材質本体:アルミニウム合金 シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 接続口径M5 取付支持形式ダイレクト取付 ねじ径M10×1.25 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 チューブ内径(Φmm)25 口径配管ポート:M5
注意
※シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする