CDU6-5D フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) SMC 19710774

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド注文コード19710774品番CDU6-5D
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)6ストローク標準ストロークストローク(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする