※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個接続口径(Rc)1/4口径配管ポート:Rc1/4ストローク(mm)50注文コード19710821品番SSDL5050N
参考基準価格(税別)¥13,280販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品は接続口径・口径・ストロークなど34種類から選べます他の種類を見る シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。
ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。
全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。
六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。