ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
チップホルダNO.722
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19710875
品番
722
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ガラスの破片を安全に収納できます。
用途
検知管及び捕集管の先端カットに。
トラスコ品番
250-9538
材質
樹脂
幅(mm)
15
寸法(mm)
35×20×15
全長(mm)
70
高さ(mm)
35
奥行(mm)
20