日東工器
日東工器の はんだ用品
日東工器の はんだごて
日東工器の はんだごて部品
トルクリアクションアーム スライドタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19710909
品番
DRA-SL-650
参考基準価格(税別)
¥207,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。
ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。
ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番
250-6183
適合機種
デルボ全機種
質量(kg)
最大ドライバ:1
高さ(mm)
主柱:550
タイプ
スライドタイプ
取り付け工具
外径Φ30〜Φ52mm
アーム長さ(mm)
441〜691
シャフト長さ(mm)
441〜691
適合ドライバー
Φ30〜Φ52mm
可動範囲(mm)
R400〜R650
径(mm)
主柱:86