※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカー関連商品
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
19710936
品番
C20-130 HDZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。
市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
用途
コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。
トラスコ品番
263-7228
材質
溶融亜鉛メッキ
全長(mm)
130
下穴径(Φmm)
21.5
ねじ長さ(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
90
最大取付物厚さ(mm)
23
最大引張荷重(kN)
56
ねじの呼び
M20
外径(mm)
20