ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19711031
品番
PMS-150UWBINJ-IPCY
参考基準価格(税別)
¥13,448
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途
手押し台車、リフターに。
トラスコ品番
250-9343
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
38
取付高H(mm)
198
取付ピッチY(mm)
87〜94
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N[kgf])
306
許容荷重(daN)
300
取付座A(mm)
120
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
87〜94
取付座B(mm)
120