※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMS-200UWBINJ-IPCY プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在 ユーエイキャスター 19711076 PMS-200UWBINJ-IPCY プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在 ユーエイキャスター 19711076 PMS-200UWBINJ-IPCY プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在 ユーエイキャスター 19711076 PMS-200UWBINJ-IPCY プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在 ユーエイキャスター 19711076 PMS-200UWBINJ-IPCY プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在 ユーエイキャスター 19711076

プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19711076 品番 PMS-200UWBINJ-IPCY
参考基準価格(税別)¥17,980 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。

用途手押し台車、リフターに。 トラスコ品番250-9344 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)105〜120 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N[kgf])408 許容荷重(daN)400 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)105〜120 取付座B(mm)144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする