※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ストッパー付
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19711085
品番
PMS-200WBLBR-IPCY
参考基準価格(税別)
¥16,756
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途
手押し台車、リフターに。
トラスコ品番
250-9349
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
43
取付高H(mm)
250
取付ピッチY(mm)
105〜120
取付穴径P(mm)
11.5
許容荷重(N[kgf])
255
許容荷重(daN)
250
取付座A(mm)
144
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
105〜120
取付座B(mm)
144