KHD
KHDの 電気部品
KHDの 電気部品その他関連用品
KV機器用ビニル電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
ケーブルサイズ(SQ)
0.3
色
灰
注文コード
19711180
品番
KV0.3SQ-06-200M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ケーブルサイズ・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
可とう性、加工性に優れています。
用途
電子・通信機器用の内部配線に。
トラスコ品番
256-7035
色
灰
長さ(m)
200
定格電圧(V)
300
全長(m)
200
芯数
1
仕上外径(Φmm)
1.5
ケーブルサイズ(SQ)
0.3