KV機器用ビニル電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ケーブルサイズ(SQ)0.5 注文コード19711250 品番KV0.5SQ-01-200M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はケーブルサイズ・色など38種類から選べます 他の種類を見る

可とう性、加工性に優れています。

用途電子・通信機器用の内部配線に。 トラスコ品番258-0634 長さ(m)200 定格電圧(V)300 全長(m)200 芯数1 仕上外径(Φmm)1.9 ケーブルサイズ(SQ)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする