KIV機器用ビニル電線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)200 注文コード19711566 品番KIV0.75SQ-01-200M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は長さ・色など54種類から選べます 他の種類を見る

可とう性、加工性に優れています。

用途電気機器の配線や口出線に。 トラスコ品番258-0687 長さ(m)200 定格電圧(V)600 全長(m)200 電線太さ(mm2)0.75 芯数1 仕上外径(Φmm)2.7 ケーブルサイズ(SQ)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする