KHD
KHDの 電気部品
KHDの 電気部品その他関連用品
KIV機器用ビニル電線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
100
色
黒
注文コード
19711846
品番
KIV5.5SQ-05-100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
可とう性、加工性に優れています。
用途
電気機器の配線や口出線に。
トラスコ品番
258-1033
色
黒
長さ(m)
100
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
電線太さ(mm
2
)
5.5
芯数
1
仕上外径(Φmm)
5.1
ケーブルサイズ(SQ)
5.5