KHD
KHDの 電気部品
KHDの 電気部品その他関連用品
HKIV機器用耐熱ビニル電線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
500
色
黒
注文コード
19712090
品番
HKIV0.75SQ-05-500M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
可とう性、加工性に優れています。
用途
電子・通信機器用の内部配線に。
トラスコ品番
258-1072
材質
絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)
色
黒
長さ(m)
500
定格電圧(V)
600
全長(m)
500
芯数
1
仕上外径(Φmm)
2.7
ケーブルサイズ(SQ)
0.75