KHD
KHDの 電気部品
KHDの 電気部品その他関連用品
HIV機器用ビニル電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
青
注文コード
19712835
品番
HIV0.8MM-02-500M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
可とう性、加工性に優れています。
用途
電子・通信機器用の内部配線に。
トラスコ品番
257-9576
材質
絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)、導体:裸軟銅線
色
青
長さ(m)
500
定格電圧(V)
600
全長(m)
500
芯数
1
電線仕様-太さ(mm)
0.8
仕上外径(Φmm)
2.4