エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)(ダイヤフラムなど)、本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)、本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)、パッキン類(ダイアフラム等):ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG) 注文コード19713018 品番G15PH00
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

エア駆動のダイアフラムポンプです。

用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。 付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足 トラスコ品番249-3654 セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足 材質ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)(ダイヤフラムなど)、本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)、本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)、パッキン類(ダイアフラム等):ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG) 全長(mm)215 全幅(mm)218 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2〜0.7 最大流量(L/min)62 全高(mm)286 温度(℃)移送可能:0〜60 騒音値(dB)81 吐出量(L/min)3.0〜30 最高圧力7(bar) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)62000 吐出口径Rc1/2 粘度(mPa・s)使用液比重可能:500 ポンプ口径1/2インチ (15A) 口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8) 最大吐出量(L/h)3720 吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
注意
※必要とする吐出量や搬送する液剤への耐食性能など仕様に適合する選定が必要です。
※ホースやエアレギュレーターなどの周辺機器は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする