用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。
付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足
トラスコ品番249-3657
セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足
材質ニトリルゴム(NBR)(ダイヤフラムなど)、本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)、本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)、パッキン類(ダイアフラム等):ニトリルゴム(NBR)、エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)
全長(mm)215
全幅(mm)218
使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2〜0.7
最大流量(L/min)62
全高(mm)286
温度(℃)移送可能:0〜60
騒音値(dB)81
吐出量(L/min)3.0〜30
最高圧力7(bar)
最大吐出圧力(MPa)0.7
吐出量(mL/min)62000
吐出口径Rc1/2
粘度(mPa・s)使用液比重可能:500
ポンプ口径1/2インチ (15A)
口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8)
最大吐出量(L/h)3720
吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動