00002 デシケーター”ドライキーパー オートC型” サンプラテック 19713045 00002 デシケーター”ドライキーパー オートC型” サンプラテック 19713045

デシケーター”ドライキーパー オートC型”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19713045 品番00002
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

固体高分子膜による除湿方式を採用しています。
常温で庫内の湿度を30〜40%RHに保ち、長期の保管に最適です。
保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。
1段あたり2kgの積載が可能です。

用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。 トラスコ品番291-6975 材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC) ホワイト/透明 高さ(mm)617 奥行(mm)392 間口(mm)317 消費電力(W)9 電源単相100V 棚板数(枚)3 電源コード(m)1.55 外寸法・高さ(mm)617 均等積載量(kg/段)2 外寸法・奥行(mm)392 庫内湿度(%RH)30〜40 外寸法・間口(mm)317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする