サンプラテック
サンプラテックの 加熱・冷却・クーラーボックス
サンプラテックの 温度/湿度管理機器
デシケーター”i-BOX(オートタイプ)”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19713061
品番
00151
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全自動タイプの除湿保管庫です。
積み重ね可能で大変便利です。
5色のカラーバリエーションがあります。
1段あたり2kgの積載が可能です。
庫内湿度を30〜40%に保ちます。
用途
湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。
トラスコ品番
291-6851
材質
【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS)
色
グリーン
高さ(mm)
430
奥行(mm)
360
間口(mm)
310
電源(V)
単相100
消費電力(W)
15
棚板数(枚)
2
電源コード(m)
1.7
外寸法・高さ(mm)
430
均等積載量(kg/段)
2
外寸法・奥行(mm)
360
庫内湿度(%RH)
30〜40
外寸法・間口(mm)
310