キャナリー
キャナリーの ハサミ
キャナリーの ハサミ関連品
アームレスラーロング刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19713106
品番
AW-185L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
開く動作を助ける回転式バネ、しっかり握れる厚めのグリップの工具ハサミ。
トラスコ品番
379-0460
材質
ポリプロピレン樹脂、ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
180
色
くろ
刃長(mm)
70
刃厚(mm)
2.5
刃先
通常