カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の テプラ
ネームランド”用テープカートリッジ(クラフトタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19713115
品番
XR-12KRBK
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
紙の素材を活かしたナチュラルな風合いのテープです。
ギフトラッピングやハンドメイド作品のアレンジなどに活躍します。
用途
紙の素材を生かしたナチュラルな風合いでペンで書いたり重ねて貼ったりインテリアに馴染むラベリングができラッピングのアレンジにも活躍します。
トラスコ品番
369-7449
適合機種
ネームランド
寸法(mm)
80×48×19
色
ブラック
質量(g)
30
テープ幅(mm)
5
テープ地色
12
文字色
ベージュ文字
適合テープ幅(mm)
12