岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり本体
岡田金属工業所(ゼットソー)の ハンドソー
ライフソー生木175本体
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19713149
品番
30059
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途
剪定用。
生木や細枝の切断に。
剪定後の枝の処理に。
アウトドアに。
トラスコ品番
363-3778
材質
刃:炭素工具鋼5種、柄:ABS樹脂
全長(mm)
300
刃長(mm)
180
刃ピッチ(mm)
2.15