ハンドサンダー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19713210 品番00523647
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

集塵式ハンドファイルです。集塵機に接続して使います。
マジックパッド式です。

用途ハンドサンディング用。 トラスコ品番824-5700 材質プラスティック 長さ(mm)400 幅(mm)80 高さ(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする