※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの キッチン・調理用品
サンプラテックの 計量ツール・はかり・温度計
サンプラテックの 計量カップ・水ます
ポリディスカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
注文コード
19713219
品番
01990
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
用途
計量、調合に適しています。
トラスコ品番
557-5052
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
100
全高(mm)
72
口内径(Φmm)
54
ケース入数(個)
1000
目盛間隔(mL)
10
上径×下径×高さ(mm)
53.5×46.0×72.0