※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKY-2R150AUU-B-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスター 19713429 SKY-2R150AUU-B-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスター 19713429 SKY-2R150AUU-B-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスター 19713429 SKY-2R150AUU-B-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスター 19713429 SKY-2R150AUU-B-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスター 19713429 SKY-2R150AUU-B-1 アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスター 19713429

アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)150 許容荷重(N)1000 許容荷重(N[kgf])102 許容荷重(daN)100 注文コード19713429 品番SKY-2R150AUU-B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は車輪径D・許容荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。
重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。

用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番404-1405 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付高H(mm)193〜183 取付ピッチY(mm)50〜56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1000 許容荷重(N[kgf])102 許容荷重(daN)100 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)112〜100 取付座B(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする