TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 電子部品(オンボード)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 受動部品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 受動部品その他関連用品
パワーバンドSS(ラインエース用)LA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
150LA
注文コード
19713797
品番
92370-150LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラインエースに使用できます。
トラスコ品番
401-2111
材質
SS-Znメッキ
ねじ径
M10
寸法d(mm)
167
寸法t(mm)
3.2
寸法W(mm)
64
呼称
150LA
寸法p(mm)
22
寸法w(mm)
64
適合ホース
ラインエース用
寸法d-1(mm)
9