92371-150LA パワーバンドバンドSUS(ラインエース用)LA TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 19713815 92371-150LA パワーバンドバンドSUS(ラインエース用)LA TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 19713815

パワーバンドバンドSUS(ラインエース用)LA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称150LA 注文コード19713815 品番92371-150LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼称など2種類から選べます 他の種類を見る

ラインエースに使用できます。

トラスコ品番401-2174 材質SUS ねじ径M10 寸法d(mm)167 寸法t(mm)3 寸法W(mm)64 呼称150LA 寸法p(mm)22 寸法w(mm)64 適合ホースラインエース用 寸法d-1(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする