ダンドリビス
ダンドリビスの プラグ・止め輪・ピン
ダンドリビスの プラグ・キャップ
ダンドリビスの カバー/キャップ
ダンドリ ビスキャップ Wキャップ Abox
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
19713858
品番
C-WCX722-AX
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用 ミニワッシャーとセットご使用ください。
ミニワッシャーとセットご使用ください。
用途
ビスの頭隠し化粧に。
リフォームのビス留めに。
家具造り、取付ビスに。
集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。
トラスコ品番
424-1885
材質
PE
厚さ(mm)
3.6
色
はまなす
直径(mm)
14