ダンドリビス
ダンドリビスの プラグ・止め輪・ピン
ダンドリビスの プラグ・キャップ
ダンドリビスの カバー/キャップ
ビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
19713955
品番
C-ZCX822-AX
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。Zワッシャーとセットご使用ください。
Zワッシャー(別売)とセットご使用ください。
用途
ビスの頭隠し化粧に。
リフォームのビス留めに。
家具造り、取付ビスに。
集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。
トラスコ品番
424-3448
材質
PE
色
はまなす
直径(Φmm)
16
本体厚さ(mm)
4