※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NL45SS ゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレス ノルトロックジャパン 19714707 NL45SS ゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレス ノルトロックジャパン 19714707 NL45SS ゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレス ノルトロックジャパン 19714707

ゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 19714707 品番 NL45SS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。
高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。
幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。
製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。
NETIS登録番号:KKK-190002-VE

用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。 トラスコ品番448-2368 材質ステンレス(SUS316L相当) 厚さ(mm)6.8 呼び径M45 外径(mm)70 内径(mm)46.2 適合ボルト【強度】A4-80まで
注意
※予め2枚1組になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする