フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19714838 品番 R335.25-160.2632.40-5N
参考基準価格(税別)¥250,900 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。
ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。
固定ポケット式、カセット式が選べます。

仕様●RPMX:4600●ZEFP:5●ZNP:10●チップ代替品:LNHQ1707...●チップ第一推奨:XNHQ1707... トラスコ品番489-4109 刃数10枚 厚さ(mm)50 穴径(Φmm)40 取り付け形状アーバ 外径(Φmm)160 寸法LF(mm)50 寸法DC(mm)160 寸法CWX(mm)32 寸法CDX(mm)43.8 寸法DCSFMS(mm)70 寸法CWN(mm)26 寸法DCB(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする