トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 水性ボールペン
ボールペン モノグラフライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
19714865
品番
FCF-112D
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
モノグラフライト油性ボールペンにスモーキーカラーが登場しました。
ペン先が見やすく細かい文字が書けて、手帳にも最適です。
トラスコ品番
511-6621
タイプ
ノック式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒
替芯
BR-KNE33
色(本体)
スモーキーピンク
繰り返し・詰め替え
対応