※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レイメイ
レイメイの 手帳・カレンダー
レイメイの 手帳
レイメイの 手帳本体
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリム聖書)リング8MM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
19714890
品番
JDB3007K
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です。
用途
仕事やプライベートの予定管理に。
トラスコ品番
520-5820
セット内容
付属リフィル パーソナルプロフィール1枚、ウィークリー(フリー)20枚、ノート20枚、チェックリスト10枚、裏表紙1枚
材質
牛革(植物なめし)
厚さ(mm)
16
色
ネイビー
規格
聖書サイズ
縦(mm)
182
横(mm)
107