ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの エアーリベッター
エアナッター”ナットツール PNT1000L”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19715441
品番
PNT1000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。
用途
トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了
トラスコ品番
536-9910
全長(mm)
320
適合ナット径(Φmm)
M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)
注意
※ポップナットを締結する前に各部の調整が必要