キャナリー
キャナリーの 梱包用作業用品・工具
DC-25専用交換用ネジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19715468
品番
DC-25-D
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
DC-25専用の交換用ネジです。
用途
スライドダンちゃんDC-25用。
トラスコ品番
555-6423
幅(mm)
35
全長(mm)
35
タイプ
DC-25専用ネジ
奥行(mm)
17
適合替刃
DC-B、DC-B2、DC-BF2