ビアンコジャパン
ビアンコジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ビアンコジャパンの ゴミ袋関連商品
ブリーチング・スピリッツ・ペースト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
19715495
品番
BS-101P-25kg
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
石材・コンクリート・塗装面等に付着した鉄・銅などの各種金属サビを分解・除去します。
成分が中性のため石材を傷めることがありません。
ペースト状になっているので、壁面や垂直スペースでも効果を発揮します。
用途
コンクリートに付着・浸透したサビの除去。
真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。
ステンレスに付着したサビの除去。
接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去(必ずご相談の上ご使用下さい)。
トラスコ品番
558-2490
材質
チオグリコール酸アンモニウム・植物粉・水
色
透明
容量(kg)
25
容量(g)
25000
注意
※使用前に目立たない箇所でテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。
※ポリッシュ加工仕上げの金属に使用した場合は、表面の艶を損なうことがあります。
※衣服に付着した場合、脱色のおそれがあります。
※金属に使用する際は、サビを除去し素材をあらわにするため、除去後はすぐに 防錆処置をしてください。