※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーマルリキッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用温度範囲(℃)20〜250 注文コード19715669 品番0-1017-08
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は使用温度範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした 循環恒温水槽用バスリキッドです。 蒸発しにくく、長期間使用することができます。 低粘度の為、流動性が高く循環用ポンプの負担を少なくします。 高い熱伝導率を持ち、素早く加熱・冷却することができます。熱安定性、酸化安定性に優れた循環恒温水槽用バスリキッドです。
シリコンベースのオイルです。

用途循環恒温水槽用。汎用的なシリコンオイル。 トラスコ品番562-8796 材質シリコン系 薄茶 タイプ密閉型バス用 使用温度範囲(℃)20〜250 容量(L)5 主成分シリコン系 引火点(℃)230 密度(g/cm3)0.95 危険等級V 動粘度(mm2/s)22.3 発火点(℃)385 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5L 燃焼性【燃焼点】264℃ 危険物の性状非水溶性
注意
※C1017-07〜09はクローズドシステム(内蔵タンク型熱媒循環装置)での使用を想定しています。
※シリコンホースは使用しないでください。シリコンホースが膨張し溶解します。
※100℃以上の高温使用の場合は段階的に昇温し、脱気を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする