※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-WCT60-20M エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星 19715721 ES-WCT60-20M エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星 19715721

エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 19715721 品番 ES-WCT60-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。
可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。
又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。

用途溶接用ケーブル トラスコ品番552-8078 材質架橋ポリエチレン タイプ黒色 ケーブル長(m)20 適合電流(A)【100%】335【50%】473【80%】374 使用電線ES-WCT60
注意
※10m以上1m単位での切断対応可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする