ニューストロング販売
ニューストロング販売の 溶接冶具・機器類
ニューストロング販売の 溶接マグネット
マグネット式超ミニベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19715861
品番
m-ah
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高さ最短43mm(最長87mm)でコンパクトサイズのため、自動旋盤等の狭い場所での測定に最適です。
ネオジム磁石で簡単設置可能です。
用途
測定用機器保持具として。
付属品
六角棒レンチ
トラスコ品番
594-1254
材質
【本体】SS400【磁石】ネオジム磁石
高さ(mm)
87
径(Φmm)
20
吸着力(N)
0.8
注意
※設置場所や使用器機の磁力影響に ご注意ください。
※マグネットON/OFF式ではございません。