プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード19715870 品番CCT9901-2361FP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。
独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。
適用ケーブル外形Φ7.0対応です。

トラスコ品番584-0064 使用温度範囲(℃)-40〜+90 定格電流(A)30 適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7 使用可能電線範囲2〜6 コンタクト数1 耐電圧(V)AC 6kV (1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする