曜日別特売
CTA9111-0101F プラグターミナル SMK 19715906

プラグターミナル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(6000個)注文コード19715906品番CTA9111-0101F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。
独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。
導体断面積2.5sq~6sq対応です。

トラスコ品番584-1539使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする