※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TY525M-ADT TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋 TY-Rap 19716001 TY525M-ADT TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋 TY-Rap 19716001 TY525M-ADT TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋 TY-Rap 19716001 TY525M-ADT TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋 TY-Rap 19716001 TY525M-ADT TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋 TY-Rap 19716001 TY525M-ADT TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋 TY-Rap 19716001

TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) トラスコ品番629-7371 注文コード19716001 品番TY525M-ADT
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はトラスコ品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

用途
食品産業設備のあらゆるケーブル結束に。
飲料品産業設備のあらゆるケーブル結束に。
医療機器・設備のケーブル結束に。
トラスコ品番629-7371 材質本体:抗菌金属検知FDA認証66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)181 幅(mm)4.6 深青色 最大結束径(Φmm)45 引張強度(N)222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする