※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TY-Rap
TY-Rapの PCアクセサリー
TY-Rapの OAタップ/電源タップ
TY-Rapの タップアクセサリ
TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
トラスコ品番
629-7373
注文コード
19716019
品番
TY528M-ADT
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
食品産業設備のあらゆるケーブル結束に。
飲料品産業設備のあらゆるケーブル結束に。
医療機器・設備のケーブル結束に。
トラスコ品番
629-7373
材質
本体:抗菌金属検知FDA認証66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
361
幅(mm)
4.6
色
深青色
最大結束径(Φmm)
101
引張強度(N)
222