※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKS-10 コンビワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ) 19716107 HKS-10 コンビワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ) 19716107 HKS-10 コンビワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ) 19716107

コンビワッシャー スチール 幅狭

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200組) 注文コード 19716107 品番 HKS-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

お使いのボルトに取り付けるだけでウェッジロックワッシャー組込みボルトになります。
摩擦を利用せずに締付力を利用した高い緩み止め性能と座金組み込みボルトの高い作業性を得られるだけでなく、締付時に潤滑剤を使用することで、トルク管理だけで理想的な締結を実現できる製品です。
内側にあるタブ付きの樹脂リングにより、ボルトに付けたままにできます。そのため、狭いスペースで使用される際にもボルトと一緒になって取外しができます。また、2枚のワッシャーがバラバラにならないので、再利用時にも誤組防止ができます。

用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください トラスコ品番627-6760 材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当) 厚さ(mm)2.8 呼び径M10 表面処理デルタプロテクト(ノンクロム) 外径(mm)16.9 内径(mm)10.5
注意
※穴径が広い場合や長穴、金属材の柔らかい材質の場合は外径の広い幅広タイプをお使いいただき、フランジボルト・ナットとの組み合わせをお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする