曜日別特売
BKWK-130 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク) 19716265

BKWK-130 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク) 19716265
BKWK-130 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク) 19716265
BKWK-130 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク) 19716265

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)130
許容荷重(N[kgf])180
許容荷重(daN)176
取付高H(mm)177
内容量1個注文コード19716265品番BKWK-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。
光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。
屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。

用途
中荷重用。
各種運搬台車に。
デザインワゴンや什器に。
トラスコ品番652-4137材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装軸径(Φmm)20タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N[kgf])180許容荷重(daN)176取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130車輪取付幅(mm)53取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする