※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BKWK-150 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716281 BKWK-150 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716281 BKWK-150 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716281

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19716281 品番 BKWK-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。
光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。
屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。

用途
中荷重用。
各種運搬台車に。
デザインワゴンや什器に。
トラスコ品番652-4131 材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装 軸径(Φmm)20 タイプ固定式 車輪幅(mm)45 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N[kgf])200 許容荷重(daN)196 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)150 車輪取付幅(mm)56 取付ピッチX(mm)100 取付座B(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする