※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BKUWJ-130 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716299 BKUWJ-130 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716299 BKUWJ-130 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716299

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19716299 品番 BKUWJ-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。
光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。
屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。

用途
中荷重用。
各種運搬台車に。
デザインワゴンや什器に。
トラスコ品番652-4139 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)177 軸径d(Φmm)20 取付ピッチY(mm)95×95 取付穴径P(mm)11.2 許容荷重(N[kgf])250 許容荷重(daN)245 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)130 車輪取付幅(mm)43 取付ピッチX(mm)80×80 取付座B(mm)120 偏心(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする